Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel GBN 202/35H7

  • ERIKS:12536156
  • Fabrikant:4047526113179
Image 1
Opslaan in lijst

€ 230,01/ stukexcl. btw

€ 278,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
200 mm
Breedte
80 mm
Draaggewicht
1400 kg
Asdiameter
35 mm
Naaflengte
80 mm
Type
GBN
Temperatuurgebied
van -30 tot 70 °C