Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel GBN 200/40H7

  • ERIKS:12536155
  • Fabrikant:4047526095192
Image 1
Opslaan in lijst

€ 177,83/ stukexcl. btw

€ 215,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
900 kg
Asdiameter
40 mm
Naaflengte
60 mm
Type
GBN
Temperatuurgebied
van -30 tot 70 °C