Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel GBN 150/35H7

  • ERIKS:12536149
  • Fabrikant:4047526113124
Image 1
Opslaan in lijst

€ 142,59/ stukexcl. btw

€ 172,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
150 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
650 kg
Asdiameter
35 mm
Naaflengte
60 mm
Type
GBN
Temperatuurgebied
van -30 tot 70 °C