Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel GBN 100/20H7

  • ERIKS:12536141
  • Fabrikant:4047526113032
Image 1
Opslaan in lijst

€ 101,00/ stukexcl. btw

€ 122,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
100 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
350 kg
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
40 mm
Type
GBN
Temperatuurgebied
van -30 tot 70 °C