Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel GB 152/20K

  • ERIKS:12536086
  • Fabrikant:4047526112837
Image 1
Serie: GB

Zwaarlastwielen met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane®, gietijzeren velg.

Loopvlak: hoogwaardig, reactiegegoten polyurethaanelastomeer Blickle Besthane®, hardheid 92° Shore A, geluidsarm rollend, zeer geringe rolweerstand, hoge dynamische belastbaarheid, vloerbesparend, zeer slijtvast, goed bestand tegen kerven en scheuren, bruin, niet strepend, geen contactverkleuring, zeer goede chemische verbinding met de velg. (Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus)

Velg: robuust gietijzer, vanaf wiel-D 150 mm met smeernippel, zilver gelakt.
Lagering:
- kogellager: twee ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen.
Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +70° C, korte tijd tot +90° C. Bij omgevingstemperaturen boven +40° C verminderen de draagvermogens.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Opslaan in lijst

€ 154,25/ stukexcl. btw

€ 186,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
150 mm
Breedte
60 mm
Draaggewicht
850 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
60 mm
Type
GB
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C