€ 13,04/ stukexcl. btw
€ 15,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | Gietijzer |
Diameter | 80 mm |
Breedte | 25 mm |
Draaggewicht | 250 kg |
Lager | Glijlager |
Asdiameter | 12 mm |
Naaflengte | 35 mm |
Type | G |
Temperatuurgebied | van -100 tot 600 °C |