€ 56,13/ stukexcl. btw
€ 67,92incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | G |
Type | G 150/20K |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | Gietijzer |
Diameter | 150 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 900 kg |
Lager | Kogellager |
Asdiameter | 20 mm |
Naaflengte | 60 mm |
Type | G |
Temperatuurgebied | van -30 tot 300 °C |