Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel G 125/15G

  • ERIKS:12536067
  • Fabrikant:4047526007584
Image 1
Serie: GGietijzeren wielen.Wielen serie G: Robuust gietijzer, loopvlak en zijkanten nagedraaid, met smeernippel, zeer geringe rol- en zwenkweerstand, zeer slijtvast, zilver gelakt.Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus.Lagering:- Glijlager.- Kogellager: twee ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +120° C.Bij glijlagerversies is regelmatig smeren met een voor de toepassing geschikt vet aanbevolen.Bij gevoelige vloeren dient men te rekenen met een relatief hoge specifieke contactdruk.
Opslaan in lijst

€ 25,84/ stukexcl. btw

€ 31,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Serie
G
Type
G 125/15G
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Gietijzer
Diameter
125 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
450 kg
Lager
Glijlager
Asdiameter
15 mm
Naaflengte
45 mm
Type
G
Temperatuurgebied
van -100 tot 600 °C