€ 20,25/ stukexcl. btw
€ 24,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | G |
Type | G 100/15G |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | Gietijzer |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 35 mm |
Draaggewicht | 400 kg |
Lager | Glijlager |
Asdiameter | 15 mm |
Naaflengte | 45 mm |
Type | G |
Temperatuurgebied | van -100 tot 600 °C |