Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel FTH 36x13/10-9K

  • ERIKS:12089460
  • Fabrikant:4047526463755
Image 1
Serie: FTHGeleidingsrollen met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®.Geleidingsrollen serie FTH: Loopvlak: hoogwaardig, reactiegegoten polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92° Shore A, geluidsarm rollend,geringe rolweerstand, vloerbesparend, zeer slijtvast, goed bestand tegen kerven en scheuren, lichtbruin, niet strepend, geen contactverkleuring, loopvlakrechtstreeks op het kogellager gegoten, zeer goede chemische verbinding. Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus.Lagering: kogellager, afgedicht, met hoogwaardig vet gesmeerd.Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen.Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +70° C, korte tijd tot +90° C.Bij omgevingstemperaturen boven +40° C verminderen de draagvermogens.De aangegeven draagvermogens zijn gebaseerd op gebruik zonder oneffenheden.Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Opslaan in lijst

€ 22,39/ stukexcl. btw

€ 27,09incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
36 mm
Breedte
13 mm
Draaggewicht
40 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
10 mm
Type
FTH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C