Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel FSTH 40x20/10-8K

  • ERIKS:12536047
  • Fabrikant:4047526463939
Image 1
Serie: FSTHGeleidingsrollen met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met stalen velg.Geleidingsrollen serie FSTH: Loopvlak: hoogwaardig, reactiegegoten polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92° Shore A, geluidsarm rollend,geringe rolweerstand, vloerbesparend, zeer slijtvast, goed bestand tegen kerven en scheuren, lichtbruin, niet strepend, gen contactverkleuring, zeer goedechemische verbinding met de velg. Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus.Velg: staal.Lagering: kogellager, afgedicht, met hoogwaardig vet gesmeerd.Hoge chemische bestendigheid tegen veelagressieve stoffen.Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +70° C, korte tijd tot +90° C. Bij omgevingstemperaturen boven +40° C verminderen de draagvermogens.De aangegeven draagvermogens zijn gebaseerd op gebruik zonder oneffenheden.Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Opslaan in lijst

€ 36,81/ stukexcl. btw

€ 44,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
40 mm
Breedte
20 mm
Draaggewicht
70 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
10 mm
Type
FSTH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C