€ 17,96/ stukexcl. btw
€ 21,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | PUR (Polyurethaan) |
Diameter | 60 mm |
Breedte | 25 mm |
Draaggewicht | 120 kg |
Lager | Kogellager |
Asdiameter | 20 mm |
Type | FPU |
Temperatuurgebied | van -25 tot 70 °C |