€ 12,37/ stukexcl. btw
€ 14,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | PUR (Polyurethaan) |
Diameter | 50 mm |
Breedte | 15 mm |
Draaggewicht | 60 kg |
Lager | Kogellager |
Asdiameter | 12 mm |
Type | FPU |
Temperatuurgebied | van -25 tot 70 °C |