Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel FPU 40x20/10-9K

  • ERIKS:12536032
  • Fabrikant:4047526119447
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,30/ stukexcl. btw

€ 13,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
40 mm
Breedte
20 mm
Draaggewicht
65 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
10 mm
Type
FPU
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C