Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel FPU 40x16/12-10K

  • ERIKS:12536031
  • Fabrikant:4047526118082
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,85/ stukexcl. btw

€ 11,92incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
40 mm
Breedte
16 mm
Draaggewicht
50 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
12 mm
Type
FPU
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C