Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel FPU 35x11/8-7K

  • ERIKS:12536030
  • Fabrikant:4047526119430
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,85/ stukexcl. btw

€ 7,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
35 mm
Breedte
11 mm
Draaggewicht
30 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
8 mm
Type
FPU
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C