Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel FPU 30x8/6-6K

  • ERIKS:12536029
  • Fabrikant:4047526119423
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,07/ stukexcl. btw

€ 6,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
30 mm
Breedte
8 mm
Draaggewicht
20 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
6 mm
Type
FPU
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C