Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel FPU 25x10/6-6K

  • ERIKS:12536027
  • Fabrikant:4047526118068
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,90/ stukexcl. btw

€ 5,93incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
25 mm
Breedte
10 mm
Draaggewicht
20 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
6 mm
Type
FPU
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C