Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel FPTH 60x20/17-12K

  • ERIKS:12536010
  • Fabrikant:4047526105860
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,18/ stukexcl. btw

€ 17,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
60 mm
Breedte
20 mm
Draaggewicht
110 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
17 mm
Type
FPTH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C