€ 65,50/ stukexcl. btw
€ 79,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | PUR (Polyurethaan) |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 25 mm |
Draaggewicht | 200 kg |
Lager | Kogellager |
Asdiameter | 25 mm |
Type | FPOB |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |