€ 22,70/ stukexcl. btw
€ 27,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide PA |
Diameter | 80 mm |
Breedte | 25 mm |
Draaggewicht | 265 kg |
Lager | Kogellager |
Asdiameter | 25 mm |
Type | FPO |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |