Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel FPO 60x25/20-12K

  • ERIKS:12535999
  • Fabrikant:4047526103514
Image 1
Serie: FPO

Geleidingsrollen met polyamide loopvlak.

Loopvlak: hoogwaardig, slagvast polyamide 6, hardheid 70° Shore D, zeer geringe rolweerstand, licht lopend op gladde vloeren, zeer slijtvast, gebroken wit, loopvlak rechtstreeks op het kogellager gespoten. (Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus)

Lagering:
- kogellager, afgedicht, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen.
Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +80° C. Bij omgevingstemperaturen boven +35° C verminderen de draagvermogens.
De aangegeven draagvermogens zijn gebaseerd op gebruik zonder oneffenheden.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Opslaan in lijst

€ 12,85/ stukexcl. btw

€ 15,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Polyamide PA
Diameter
60 mm
Breedte
25 mm
Draaggewicht
200 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
20 mm
Type
FPO
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C