Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel FPO 30x8/6-6K

  • ERIKS:12535989
  • Fabrikant:4047526103361
Image 1
Serie: FPO

Geleidingsrollen met polyamide loopvlak.

Loopvlak: hoogwaardig, slagvast polyamide 6, hardheid 70° Shore D, zeer geringe rolweerstand, licht lopend op gladde vloeren, zeer slijtvast, gebroken wit, loopvlak rechtstreeks op het kogellager gespoten. (Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus)

Lagering:
- kogellager, afgedicht, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen.
Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +80° C. Bij omgevingstemperaturen boven +35° C verminderen de draagvermogens.
De aangegeven draagvermogens zijn gebaseerd op gebruik zonder oneffenheden.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Opslaan in lijst

€ 5,74/ stukexcl. btw

€ 6,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Polyamide PA
Diameter
30 mm
Breedte
8 mm
Draaggewicht
35 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
6 mm
Type
FPO
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C