€ 5,74/ stukexcl. btw
€ 6,95incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide PA |
Diameter | 30 mm |
Breedte | 11 mm |
Draaggewicht | 40 kg |
Lager | Kogellager |
Asdiameter | 8 mm |
Type | FPO |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |