Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel DSPKGSPO 50G

  • ERIKS:12535980
  • Fabrikant:4047526112776
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,06/ stukexcl. btw

€ 23,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Polyamide PA
Diameter
50 mm
Breedte
18 mm
Draaggewicht
50 kg
Lager
Glijlager
Asdiameter
10 mm
Naaflengte
18 mm
Type
DSPKGSPO
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C