Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel DSPKGSPO 125K

  • ERIKS:12535977
  • Fabrikant:4047526106287
Image 1
Opslaan in lijst

€ 115,28/ stukexcl. btw

€ 139,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Polyamide PA
Diameter
125 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
700 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
50 mm
Type
DSPKGSPO
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C