Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel DSPKGSPO 101K

  • ERIKS:12535975
  • Fabrikant:4047526108328
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,17/ stukexcl. btw

€ 76,44incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Polyamide PA
Diameter
100 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
400 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
15 mm
Naaflengte
40 mm
Type
DSPKGSPO
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C