€ 25,76/ stukexcl. btw
€ 31,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | Staal |
Diameter | 50 mm |
Breedte | 18 mm |
Draaggewicht | 120 kg |
Lager | Kogellager |
Asdiameter | 10 mm |
Naaflengte | 18 mm |
Type | DSPK |
Temperatuurgebied | van -25 tot 120 °C |