Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel DSPK 125K

  • ERIKS:11100618
  • Fabrikant:4047526268374
Image 1
Serie: DSPK
Massief stalen groefwielen.
Gedraaid speciaalstaal, oppervlak licht geolied, V-vormig loopvlak (voor hoekijzer), zeer geringe rolweerstand, zeer slijtvast, zeer hogestatische- en dynamische belastbaarheid
Lagering: kogellager: twee ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd
Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +120° C
Bij gevoelige vloeren dient een hoge contactdruk in acht te worden genomen
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij
Opslaan in lijst

€ 98,62/ stukexcl. btw

€ 119,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Staal
Diameter
125 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
1200 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
50 mm
Type
DSPK
Temperatuurgebied
van -25 tot 120 °C