Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel DSPK 101K

  • ERIKS:11334303
  • Fabrikant:4047526268350
Image 1
Serie: DSPK
Massief stalen groefwielen.
Gedraaid speciaalstaal, oppervlak licht geolied, V-vormig loopvlak (voor hoekijzer), zeer geringe rolweerstand, zeer slijtvast, zeer hogestatische- en dynamische belastbaarheid
Lagering: kogellager: twee ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd
Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +120° C
Bij gevoelige vloeren dient een hoge contactdruk in acht te worden genomen
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij
Opslaan in lijst

€ 80,54/ stukexcl. btw

€ 97,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Staal
Diameter
100 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
600 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
15 mm
Naaflengte
40 mm
Type
DSPK
Temperatuurgebied
van -25 tot 120 °C