€ 63,83/ stukexcl. btw
€ 77,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | Staal |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 24 mm |
Draaggewicht | 300 kg |
Lager | Kogellager |
Asdiameter | 15 mm |
Naaflengte | 24 mm |
Type | DSPK |
Temperatuurgebied | van -25 tot 120 °C |