Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel ALTH 200/25K

  • ERIKS:12533748
  • Fabrikant:4047526385194
Image 1
Serie: ALTH, GTH, VSTHZwaarlastwielen met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, aluminium-, stalen- of gietijzeren velg.Loopvlak: hoogwaardig, reactiegegoten polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92° Shore A, geluidsarm rollend, geringe rolweerstand,vloerbesparend, zeer slijtvast, goed bestand tegen kerven en scheuren, lichtbruin, niet strepend, geen contactverkleuring, zeer goede chemische verbindingmet de velg. Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus.Velg:Serie ALTH: gegoten aluminium.Serie GTH: robuust gietijzer, vanaf wiel-D 150 mm met smeernippel, zilver gelakt.Serie VSTH: gedraaid staal.Lagering: kogellager: twee ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen. Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +70° C, korte tijd tot +90° C.Bij omgevingstemperaturen boven +40° C verminderen de draagvermogens.Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Opslaan in lijst

€ 107,52/ stukexcl. btw

€ 130,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
800 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
25 mm
Naaflengte
60 mm
Type
ALTH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C