Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel ALST 250/25K

  • ERIKS:12301648
  • Fabrikant:4047526573935
Image 1
Serie: ALST

met polyurethaan loopvlak Blickle Softhane®, aluminium velg.

Loopvlak: hoogwaardig, reactiegegoten polyurethaanelastomeer Blickle Softhane®, hardheid 75° Shore A, zeer hoog rijcomfort door een zeer dik, elastisch loopvlak, geluidsarm rollend, geringe rolweerstand, uitermate vloerbesparend, zeer slijtvast, goed bestand tegen kerven en scheuren, groen, niet strepend,
geen contactverkleuring, zeer goede chemische verbinding met de velg. (Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus)

Velg: gegoten aluminium.
Lagering: kogellager: twee ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen.
Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +70° C, korte tijd tot +90° C. Bij omgevingstemperaturen boven +40° C verminderen de draagvermogens.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Overzicht wielseries: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 168,86/ stukexcl. btw

€ 204,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
250 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
800 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
25 mm
Naaflengte
60 mm
Type
ALST
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C