Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel ALSI 100/8HKA

  • ERIKS:12533717
  • Fabrikant:4047526073985
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,31/ stukexcl. btw

€ 71,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Rubber
Diameter
100 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
100 kg
Lager
Hittebestendige kogellager
Asdiameter
8 mm
Naaflengte
46 mm
Type
ALSI
Temperatuurgebied
van -25 tot 250 °C