Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel ALSI 100/15HK

  • ERIKS:12533716
  • Fabrikant:4047526075163
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,13/ stukexcl. btw

€ 59,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Rubber
Diameter
100 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
100 kg
Lager
Hittebestendige kogellager
Asdiameter
15 mm
Naaflengte
45 mm
Type
ALSI
Temperatuurgebied
van -25 tot 250 °C