Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel ALEV 160/20K

  • ERIKS:12490305
  • Fabrikant:4047526234102
Image 1
Serie: ALEVZwaarlastwielen met elastische massieve rubberen band “Blickle EasyRoll”, gegoten aluminium velg.Wielen serie ALEV: Band: hoogwaardig elastisch massief rubber, lichtloopkwaliteit “Blickle EasyRoll”, hardheid 65° Shore A, zeer hoog rijcomfort, zeergeluidsarm rollend, geringe rolweerstand, uitermate vloerbesparend, zwart, op de velg gevulkaniseerd. Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus.Velg: gietaluminium.Lagering: kogellager: 2 ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.Chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen, echter niet tegen oliën.Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +80° C, korte tijd tot +100° C. Bij omgevingstemperaturen boven +60° C verminderen de draagvermogens.Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Opslaan in lijst

€ 58,58/ stukexcl. btw

€ 70,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Rubber
Diameter
160 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
400 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
60 mm
Type
ALEV
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C