Eriks
BLICKLE

BLICKLE Spoorkranswiel SPKVS 250K

  • ERIKS:12547954
  • Fabrikant:4047526253271
Image 1
Serie: SPKVS

Massief stalen spoorkranswielen.

Gedraaid speciaalstaal, oppervlak licht geolied, loopvlak naar de flens 3° oplopend, zeer geringe rolweerstand, zeer slijtvast, extreem hoge statische en dynamische belastbaarheid. (materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus)
Lagering: kogellager: twee ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Temperatuurbestendigheid: kogellagerversie: -25° C tot +120° C. Hittebestendige kogellagerversie: -30° C tot +300° C, vermindering draagvermogen met ca.
50 % bij +300° C.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Overzicht wielseries zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 846,36/ stukexcl. btw

€ 1.024,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Spoorkranswiel
Materiaal loopvlak
Staal
Diameter
250 mm
Breedte
75 mm
Draaggewicht
4000 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
45 mm
Naaflengte
75 mm
Type
SPKVS
Temperatuurgebied
van -25 tot 120 °C