€ 231,53/ stukexcl. btw
€ 280,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Spoorkranswiel |
Materiaal loopvlak | Staal |
Diameter | 150 mm |
Breedte | 60 mm |
Draaggewicht | 2000 kg |
Lager | Kogellager |
Asdiameter | 30 mm |
Naaflengte | 60 mm |
Type | SPKVS |
Temperatuurgebied | van -25 tot 120 °C |