Eriks
BLICKLE

BLICKLE Spoorkranswiel SPKGSPO 75K

  • ERIKS:12547951
  • Fabrikant:4047526461577
Image 1
Serie: SPKGSPO

Gietpolyamide spoorkranswielen.

Gedraaid hoogwaardig, slagvast, taai, hard en zwaar gietpolyamide, hardheid 80° Shore D, loopvlak naar de flens 3° oplopend, zeer geringe rolweerstand, zeer slijtvast, gebroken wit. (Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus)

Lagering:
- glijlager, corrosiebestendig.
- kogellager: twee ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen.
Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +80° C. Bij omgevingstemperaturen boven +35° C verminderen de draagvermogens.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Overzicht wielseries: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 97,17/ stukexcl. btw

€ 117,58incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Spoorkranswiel
Materiaal loopvlak
Polyamide PA
Diameter
75 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
380 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
47 mm
Type
SPKGSPO
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C