Eriks
BLICKLE

BLICKLE Spoorkranswiel SPKGSPO 50K

  • ERIKS:11334299
  • Fabrikant:4047526448806
Image 1
Serie: SPKGSPO

Gietpolyamide spoorkranswielen.

Gedraaid hoogwaardig, slagvast, taai, hard en zwaar gietpolyamide, hardheid 80° Shore D, loopvlak naar de flens 3° oplopend, zeer geringe rolweerstand, zeer slijtvast, gebroken wit. (Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus)

Lagering:
- glijlager, corrosiebestendig.
- kogellager: twee ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen.
Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +80° C. Bij omgevingstemperaturen boven +35° C verminderen de draagvermogens.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Overzicht wielseries: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 57,58/ stukexcl. btw

€ 69,67incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Spoorkranswiel
Materiaal loopvlak
Polyamide PA
Diameter
50 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
220 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
15 mm
Naaflengte
32 mm
Type
SPKGSPO
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C