€ 48,06/ stukexcl. btw
€ 58,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Spoorkranswiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide PA |
Diameter | 50 mm |
Breedte | 32 mm |
Draaggewicht | 220 kg |
Lager | Glijlager |
Asdiameter | 15 mm |
Naaflengte | 32 mm |
Type | SPKGSPO |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |