Eriks
BLICKLE

BLICKLE Metalen expander bevestiging E14

  • ERIKS:12335128
  • Fabrikant:4047526120184
Image 1
Serie: E14Metalen expanderbevestiging voor buizen en kokers.Leverbaar voor alle zwenkwielen uit de series LRA/LKRA met boutgat-D 11 mm. Zwenkwiel en expander door vorm tegen verdraaien geborgd.De inbouwlengte bedraagt max. 65 mm. De totale bouwhoogte wordt met 3 mm verhoogd.Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 12,68/ stukexcl. btw

€ 15,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE