€ 55,53/ stukexcl. btw
€ 67,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide 6 |
Diameter | 50 mm |
Breedte | 22 mm |
Draaggewicht | 250 kg |
Lager | Glijlager |
Hoogte | 84 mm |
Afmeting bovenplaat | 73 x 73 mm |
Boutgat asafstand | 58 x 58 mm |
Type | HRP-POA |
Materiaal vork | Aluminium |
Diameter boutgat | 7 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |