€ 42,30/ stukexcl. btw
€ 51,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide 6 |
Diameter | 45 mm |
Breedte | 18 mm |
Draaggewicht | 180 kg |
Lager | Glijlager |
Hoogte | 72 mm |
Afmeting bovenplaat | 55 x 55 mm |
Boutgat asafstand | 42 x 42 mm |
Type | HRP-POA |
Materiaal vork | Aluminium |
Diameter boutgat | 7 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |