Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BX-VPP 80G-SG

  • ERIKS:12535960
  • Fabrikant:4047526064310
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,57/ stukexcl. btw

€ 44,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
80 mm
Breedte
25 mm
Draaggewicht
50 kg
Lager
Glijlager
Type
BX-VPP
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C