Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BX-VPP 160G-1-SG

  • ERIKS:12535956
  • Fabrikant:4047526613051
Image 1
Opslaan in lijst

€ 172,69/ stukexcl. btw

€ 208,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
160 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
135 kg
Lager
Glijlager
Type
BX-VPP
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C