Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BX-VPP 150XR-SG

  • ERIKS:12535955
  • Fabrikant:4047526625795
Image 1
Opslaan in lijst

€ 102,76/ stukexcl. btw

€ 124,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
150 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
135 kg
Lager
Roestvaststalen naaldlager
Type
BX-VPP
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C