Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BX-VPP 100G-SG

  • ERIKS:11282827
  • Fabrikant:4047526297480
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,30/ stukexcl. btw

€ 56,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
100 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
70 kg
Lager
Glijlager
Type
BX-VPP
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C