Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BX-POW 125KD-FK

  • ERIKS:12535930
  • Fabrikant:4047526110499
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
125 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
220 kg
Lager
Kogellager
Type
BX-POW
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C