Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BX-POTH 200G

  • ERIKS:12535925
  • Fabrikant:4047526025885
Image 1
Opslaan in lijst

€ 141,33/ stukexcl. btw

€ 171,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
400 kg
Lager
Glijlager
Type
BX-POTH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C